JTH1524D15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTH1524D15 XP POWER 65269830

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTH1524D15JTH1524D15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65269830
品番
JTH1524D15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.1
シリーズ
JTH
定格電力(W)
15
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(mA)
±500
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JTH15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTH15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大86 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大86 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 オプションでリモートオン / オフ
パッケージ
2 x 1インチ
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5 (10 → 100% Load) %, ±1(10% Load) %
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする