曜日別特売
JCE0624S15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCE0624S15 XP POWER 65269875

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCE0624S15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65269875
品番
JCE0624S15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.4
シリーズ
JCE
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
15dc
出力電流(mA)
400
効率
83%
入力電圧範囲(V)
18→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする