- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 25.4
- シリーズ
- JTL
- 定格電力(W)
- 30
- 出力電圧(V)
- 15dc
- 出力電流(A)
- 2
- 入力電圧範囲(V)
- 9→36dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JTL30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTL30シリーズは、信頼性の高い30 Wシングル / デュアル / トリプル出力DC-DCコンバータです。業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大91 %の高効率を特長としています。コンパクトで、入力電圧範囲は4:1と広く、電力密度が高く、リモートオン / オフ設定機能を備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル、デュアル、トリプル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +75℃ 最大91 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装
- パッケージ
- 2 x 1インチ
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 1