- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.4
- シリーズ
- JCD
- 定格電力(W)
- 4
- 出力電圧(V)
- ±12dc
- 出力電流(mA)
- ±166
- 入力電圧範囲(V)
- 9→18dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
- 電圧調整範囲(V)
- 出力:±11.88 dc, ±12.12dc
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6dc
- 入力公称電圧(V)
- 12dc
- 出力数
- 2