- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10
- シリーズ
- IR
- 定格電力(W)
- 3
- 出力電圧(V)
- 9dc
- 出力電流(mA)
- 333
- 入力電圧範囲(V)
- 10.8→13.2dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- Maximum of 4%
- 絶縁電圧(kV)
- 1dc
- 入力公称電圧(V)
- 12dc
- 出力数
- 1