- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 9.2
- シリーズ
- IZ
- 定格電力(W)
- 3
- 出力電圧(V)
- ±5dc
- 出力電流(mA)
- ±300
- 入力電圧範囲(V)
- 9→18dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6dc
- 入力公称電圧(V)
- 12dc
- 出力数
- 2