- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.16
- シリーズ
- IH
- 定格電力(W)
- 2
- 最高温度(℃)
- 85
- 出力電圧(V)
- ±15dc
- 出力電流(mA)
- ±66
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5→5.5dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±10%
- 絶縁電圧(kV)
- 1dc
- 入力公称電圧(V)
- 5dc
- 出力数
- 2