- 仕様
- XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
- 長さ(mm)
- 152.4
- 幅(mm)
- 101.6
- 奥行(mm)
- 49
- 定格電力(W)
- 400
- 最高温度(℃)
- 70
- 出力電圧(V)
- 48dc
- 入力電圧(V)
- 80→275ac
- 出力電流(A)
- 8.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- カバー付
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1