JCK4012S12 XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 40W, JCK4012S12 XP POWER 65272228

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 40W, JCK4012S12JCK4012S12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65272228
品番
JCK4012S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
仕様
分離式:あり
幅(mm)
25.4
シリーズ
JCK
定格電力(W)
40
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
3.33
入力電圧範囲(V)
9→18dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JCK40 シリ-ズ絶縁型 DC-DC コンバ-タ. XP Power JCK40 シリ-ズは、信頼性の高い 40 W 絶縁 DC-DC コンバ-タです。業界標準のパッケ-ジに収められており、 1600 V dc の絶縁耐圧と最大 92 % の高効率を特長としています。2:1の入力範囲を持つコンパクトなDC-DCコンバ-タは、リモ-トオン / オフ機能を備えています。40 W 絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル/デュアル出力 リモ-トオン / オフ 動作温度範囲: -40 ~ +70 ℃ 最大 92% の高効率 非常に高い電力密度 基板実装
パッケージ
2 x 1インチ
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.6dc
入力公称電圧(V)
12dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする