JTE0324D15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D15 XP POWER 65272526

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65272526
品番
JTE0324D15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.16
シリーズ
JTE03
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
100
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(mA)
±100
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする