曜日別特売
IMM0205S05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, IMM0205S05 XP POWER 65272639

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, IMM0205S05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
65272639
品番
IMM0205S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
IMM
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
5dc
出力電流(mA)
400
入力電圧範囲(V)
4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - IMM02シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMM02シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V ac、国際医療規格認定です。 動作温度は-20~+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ MTBF 100万時間 コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装
パッケージ
SIP 8
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-20
ロードレギュレーション
Maximum of 2%
絶縁電圧(kV)
1.5ac
入力公称電圧(V)
5dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする