曜日別特売
JHM1524S05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524S05 XP POWER 65272727

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524S05JHM1524S05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65272727
品番
JHM1524S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
仕様
分離式:あり
幅(mm)
25.4
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
80
出力電圧(V)
5dc
出力電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
18→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリント
パッケージ
1 x 1.6 in
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±1 (10 to 100% Load) %, ±2 (0 to 10% Load) %
絶縁電圧(kV)
4ac
入力公称電圧(V)
24dc
鉄道用途向けに承認済み
なし
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする