- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.16
- シリーズ
- JCK
- 定格電力(W)
- 40
- 最高温度(℃)
- 70
- 出力電圧(V)
- 5dc
- 出力電流(A)
- 8
- 入力電圧範囲(V)
- 9→18dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JCK40 シリ-ズ絶縁型 DC-DC コンバ-タ. XP Power JCK40 シリ-ズは、信頼性の高い 40 W 絶縁 DC-DC コンバ-タです。業界標準のパッケ-ジに収められており、 1600 V dc の絶縁耐圧と最大 92 % の高効率を特長としています。2:1の入力範囲を持つコンパクトなDC-DCコンバ-タは、リモ-トオン / オフ機能を備えています。40 W 絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル/デュアル出力 リモ-トオン / オフ 動作温度範囲: -40 ~ +70 ℃ 最大 92% の高効率 非常に高い電力密度 基板実装
- パッケージ
- 2 x 1インチ
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6dc
- 入力公称電圧(V)
- 12dc
- 出力数
- 1