- 仕様
- XP Power - EML15シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML15シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 15 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 構造的オプション: 基板実装、オープンフレーム、ねじ止め端子とDINレールによるシャーシ実装 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計
- 長さ(mm)
- 65
- 幅(mm)
- 33.3
- 奥行(mm)
- 24.4
- 定格電力(W)
- 15
- 出力電圧(V)
- 48dc
- 入力電圧(V)
- 120→370dc,85→264ac
- 出力電流(mA)
- 320
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- 密閉型
- 実装タイプ
- PCBマウント
- 最低温度(℃)
- -20
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1