曜日別特売
TPME227K016R0040 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPME227K016R0040 KYOCERA AVX 65273208

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPME227K016R0040

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65273208品番TPME227K016R0040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPM許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TPMシリーズ. AVXのTPMシリーズは、産業用超低ESRタンタルコンデンサで、4種類のケースサイズが用意されています。. 超低ESRタンタルコンデンサ 大容量、高リプル電流 マルチアノード構成、標準ケースパッケージ プロセッサフィルタリングなどの低ESR用途に最適 使用温度範囲: -55 → +125 ℃ (85 ℃超で電圧ディレーティング)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)40最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする