08053G105ZAT2A KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A KYOCERA AVX 65275238

KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード65275238品番08053G105ZAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする