TAJD476K010RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,7343-31,TAJD476K010RNJ KYOCERA AVX 65276900

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,7343-31,TAJD476K010RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード65276900品番TAJD476K010RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μF誘電正接0.4%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする