TAJB105K050RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,1210 (3225M),TAJB105K050RNJ KYOCERA AVX 65277067

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,1210 (3225M),TAJB105K050RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65277067品番TAJB105K050RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする