曜日別特売
TPSD106K035R0125 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TPSD106K035R0125 KYOCERA AVX 65278126

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TPSD106K035R0125

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65278126品番TPSD106K035R0125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)35dc、サージ:28@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする