KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390pF 100V dc 0603 (1608M) 06031C391KAT2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65278494
品番
06031C391KAT2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.9×0.81
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
0.81
電圧(V)
100dc
許容差
±10%
静電容量
390pF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)