0402YC223JAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 16V dc 0402 (1005M) 0402YC223JAT2A KYOCERA AVX 65281906

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 16V dc 0402 (1005M) 0402YC223JAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード65281906品番0402YC223JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)16dc許容差±5%静電容量22nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする