曜日別特売
321512M ソケット KING TONY 65288556

ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65288556品番321512M
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

非常に薄いソケットです。

寸法(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65288556
2025-06-11
用途: Garmin Vector3 のシマノコンバージョン キット組み換え

ずばり、これがないと作業できなかった。手持ちのソケットは全滅、肉薄という触れ込みのものもネットで買ってみたが入らず。他メーカーのHPなどで外径調べたが、適合するものは見つけられず。これを入手して即作業完了しました。

2025-05-17
用途: ペダルコーン調整
その他業種

かなりの薄肉ソケットのため力がかかる場所には使えませんが、対辺12mmでOD15mm(デプス25mm確保)はこのメーカーしか探せないと思います。(ごく稀にハンドラチェット付属ソケットでOD16mmに満たない薄肉ありますが)
満足度の問題でなく代替がないので星5。

対象商品 : 65288556
2025-06-18
用途: バイクの部品交換
その他業種

物はいいです。
ただ、私の確認ミスで、10mmと12mmの2本と勘違いしてました。
欲しかったのが10mmで発注したのが12mmになってました。
私の責任なので、評価には入れないですが、使用機会がないので、とりあえず3の評価にはしてます。
ただ、これしか対応出来ない場合があるので、必要不可欠だと思ってます。
別のショップで10mmを改めて購入して、つくづく感じました。
私のような馬鹿はいないと思いますが、サイズは要確認です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする