Carlisle(カーライル)
アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
ホワイト
イエロー
レッド
グリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65293647
品番
36868EC05
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。
用途
ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)
305
全長(mm)
203
色
レッド
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
140~178
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応