Carlisle(カーライル)
アングルブルーム(先割れなし) ヘッドとハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
イエロー
レッド
グリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65293726
品番
41083EC04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。
用途
ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)
305
全長(mm)
1422
色
イエロー
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
140~178
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750