展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65300280
品番
T220051110
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体
GZ360
備考
T220051110,1/4P-8T,FOR 25AP
部品名称
クラッチドラム ASSY
展開図部品No.
4
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい