展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
備考
504735105
注文コード
65302574
品番
504735105
参考基準価格(税別)
¥33,930
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:シリンダーピストン
適合本体
GZ381
備考
504735105
部品名称
シリンダー
展開図部品No.
1
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい