DNMG150412KG CA410K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 65302950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150412KG CA410K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 65302950
DNMG150412KG CA410K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 65302950

旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76トラスコ品番713-2109注文コード65302950品番DNMG150412KG CA410K
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

トラスコ品番713-2109適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする