DNMA150608 CA415K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 65303476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMA150608 CA415K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 65303476
DNMA150608 CA415K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 65303476

旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)6.35トラスコ品番713-1659注文コード65303476品番DNMA150608 CA415K
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

トラスコ品番713-1659適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)6.35内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする