曜日別特売
89723 精密ドライバー (-) ヴィッテ 65304377

精密ドライバー (-)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード65304377品番89723
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。

軸径(Φmm)4全長(mm)250質量(g)33軸長(mm)150刃先幅寸法(mm)4
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする