曜日別特売
BH-124 オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイ 65304666

オートドア搭載分析天びん

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1台最小表示(mg)0.1ひょう量(g)120注文コード65304666品番BH-124
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能
◆見やすいバックライト付き液晶表示
◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載
◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内
◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造
◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載
◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加
◆統計演算機能、パスワード機能付き
◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備

付属品取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)120表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)Φ90繰返し性【標準偏差(測定点)】0.09mg直線性±0.2mgRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316最小計量値(代表地)104mg
関連資料:外形寸法図(0.1MB)取扱説明書:(9.33MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする