- しらす小鮎 PROX(プロックス) 65305050

- しらす小鮎 PROX(プロックス) 65305050
- しらす小鮎 PROX(プロックス) 65305050

しらす小鮎

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65305050品番-
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

テンポの良い釣りに最適な小鮎専用調子
しらすをコマセやミンチ餌に入れて釣る小鮎釣り。
しなやかな穂先でバラシを軽減しつつ、手返しの良い適度な長さと硬さで小鮎の数釣りが楽しめます。
ウキを使ったラセン仕掛や胴付き仕掛などに最適な小鮎専用振出竿。

種別#450元径(mm)22.5継数(本)15仕舞(cm)38先径(mm)0.7カーボン(%)85標準全長(m)4.4標準自重(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする