SHIMANO(シマノ)
FB-120W リミテッドプロ ジオロックブーツ カットラバーピンフェルト リミテッドホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
#3XLサイズ(29.0-29.5cm)
#Sサイズ(24.0-24.5cm)
#Mサイズ(25.0-25.5cm)
#Lサイズ(26.0-26.5cm)
#XLサイズ(27.0-27.5cm)
#2XLサイズ(28.0-25.5cm)
#3XLサイズ(29.0-29.5cm)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65306021
品番
-
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
プロテクト性を重視したジオロック搭載ブーツ。今季、リミテッドホワイトを追加。
サイズ
#3XLサイズ(29.0-29.5cm)
適合種別
ジオロック交換ソール:C
材質(ソール)
カットラバーピンフェルト
適合サイズ
ジオロック交換ソール:3XL
適合サイズ(cm)
29.0~29.5
ふくらはぎ周り(cm)
46