曜日別特売
- BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ) 65306197

- BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ) 65306197
- BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ) 65306197
- BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ) 65306197
- BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ) 65306197
- BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ) 65306197
- BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ) 65306197

BR-111S リミテッドプロ ロッドケース リミテッドホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65306197品番-
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

過酷な磯場で使い込めるフラッグシップ磯ロッドケース
磯場でも高い安定感を発揮する底カップにロッドを保護する保形の高い本体構造を採用。過酷な磯場でしっかり使い込めるリミテッドプロ磯ロッドケース。

質量(kg)2.7内寸(cm)11×13.5×135ポケット寸法(mm)80×260×1050

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする