曜日別特売
BLP-8400 100V-200V ブラシレスパックバック 三立機器 65306720

ブラシレスパックバック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
集塵容量(L)30
内容量1台注文コード65306720品番BLP-8400 100V-200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670,780
販売価格(税別)
609,800
吸込仕事率(W)360集塵容量(L)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,300/税込4,730
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする