がまかつ Gamakatsu
GM3797 アルテマシールドレインスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
5L
色
#レッド
#ブラック
#レッド
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65306730
品番
-
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
材質
〈本体〉ナイロン100% 〈裏地〉ポリエステル100%
質量(kg)
約1.04(L)
色
#レッド
サイズ
3L
胸囲(cm)
102~110
身長(cm)
175~185
股下(cm)
79
尻廻(cm)
~115
適応腹囲(cm)
90~106
耐水圧(mm)
20000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
6000
注意
※サスペンダーは付属しません。
※止水ファスナーは完全防水ではありません。