曜日別特売
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299

 

ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299
ILR-3421NA ランドセルラック スリムタイプ 市場 65310299

ランドセルラック スリムタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード65310299品番ILR-3421NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ツートンカラーがかわいいランドセルラック。大型ランドセルにも対応しています。ランドセルをタテ・ヨコどちらでも置いていただけます。キャスター付きで移動も簡単。フック付き。

用途ランドセルラック材質本体:プリント紙化粧繊維板 フック:天然木(ラッカー塗装仕上げ)質量(kg)9.5耐荷重(kg)各棚5・フック1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(フック含む475)×380×775棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×335×340棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(上部)365×330
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする