ILC-3434LPK キッズアームチェア アミー 市場 65310554

 

ILC-3434LPK キッズアームチェア アミー 市場 65310554
ILC-3434LPK キッズアームチェア アミー 市場 65310554
ILC-3434LPK キッズアームチェア アミー 市場 65310554

キッズアームチェア アミー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ラベンダーピンク
内容量1脚注文コード65310554品番ILC-3434LPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

持ち運びやすく、カラーバリエーション豊富な木製子供用チェアです。座面の高さは2段階調節可能です。子どもらしいかわいらしさを表現するためバランスにもこだわりました。脚先には傷防止のフェルト付き。

用途
子供用チェア
材質座面・背もたれ:天然木(ラバーウッド材) フレーム:天然木化粧合板(ラバーウッド材) ラッカー塗装仕上げ質量(kg)1.7ラベンダーピンク耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×300×390座面高さ(mm)235・200
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする