アール・エフ・ヤマカワ
ワークデスクⅡ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
1200
800
1000
1200
1400
奥行(mm)
600
600
700
色
ナチュラルU
ホワイトA
ナチュラルU
ウォルナットH
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65310965
品番
GZWD2-1260NA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。
幅(mm)
1200
質量(kg)
20
色
ナチュラルU
奥行(mm)
600
材質
天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
天板厚さ(mm)
18
均等耐荷重(kg)
50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×700
総耐荷重(kg)
50
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(3.9MB)
注意
※個人宅配送不可商品です
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません