曜日別特売
HGB-620-M 耐熱グラス バレル HARIO 65311559

HGB-620-M 耐熱グラス バレル HARIO 65311559
HGB-620-M 耐熱グラス バレル HARIO 65311559
HGB-620-M 耐熱グラス バレル HARIO 65311559
HGB-620-M 耐熱グラス バレル HARIO 65311559
HGB-620-M 耐熱グラス バレル HARIO 65311559
HGB-620-M 耐熱グラス バレル HARIO 65311559

耐熱グラス バレル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65311559品番HGB-620-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

お酒にもホットドリンクにも。樽型の耐熱ガラス製グラス。
横のラインはお酒を作る時に便利な目安線になります。ビールの500mL 缶がちょうど入るサイズで、上から2番目のラインは液体と泡が7:3 の目安です。耐熱ガラス製なので電子レンジや食器洗い乾燥機でもご使用いただけます。

材質耐熱ガラス質量(g)約300口径(Φmm)87寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×98×103満水容量(mL)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする