曜日別特売
HGK-450-M 耐熱グラス カン HARIO 65311568

HGK-450-M 耐熱グラス カン HARIO 65311568
HGK-450-M 耐熱グラス カン HARIO 65311568
HGK-450-M 耐熱グラス カン HARIO 65311568
HGK-450-M 耐熱グラス カン HARIO 65311568
HGK-450-M 耐熱グラス カン HARIO 65311568

耐熱グラス カン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65311568品番HGK-450-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ビール缶型の耐熱ガラス製グラス。
耐熱ガラスを使用しているので、熱湯はもちろん、電子レンジでの使用ができます。
食洗機対応。

材質耐熱ガラス質量(g)約200口径(Φmm)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×73×132満水容量(mL)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする