曜日別特売
SRMS-2024 耐熱スタッキングマグ 2個セット HARIO 65311577

SRMS-2024 耐熱スタッキングマグ 2個セット HARIO 65311577
SRMS-2024 耐熱スタッキングマグ 2個セット HARIO 65311577
SRMS-2024 耐熱スタッキングマグ 2個セット HARIO 65311577

耐熱スタッキングマグ 2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード65311577品番SRMS-2024
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタッキングできる耐熱ガラス製マグカップ。
取っ手の形状を工夫し、スタッキングできるようになりました。重ねて収納できるので省スペース。耐熱ガラス製で電子レンジOK。温かい飲み物にも冷たい飲み物にもお使いいただけます。
食洗機対応。

材質耐熱ガラス質量(g)約300口径(Φmm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×80×87満水容量(mL)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする