02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158

02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158
02-539 LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ 65314158

LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード65314158品番02-539
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LJ-539 R-SPEC Sports Leather Jacket
レザーとパンチングレザーを使用したレーシングスタイルのレザージャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンを採用。
運動性を高めるシャーリングや伸縮パネルを配置することでスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。
・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL
・色展開 : Black・White
・レザーとパンチングレザーを使用したレザージャケット
・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)
・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
・夜間視認性を高める反射パネル : 肩・腕・背中
・胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター( ソフトタイプ )
・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
・脊椎プロテクター : EVAパッド
・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。
・偽造防止4Dラベル
素材 : 【表地】牛革・ポリエステル 【裏地】ポリエステル
プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック : オプション)

用途
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・胸部保護パッド内蔵
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・パンチング処理
・運動性を高める立体裁断
・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)
・本革使用
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用
・CE規格 EC1621-1 レベル2
ブラックサイズL
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする