リンレイテープ
包装用バイオクロステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
65315550
品番
672N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
10
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200165
バイオマス配合率(%)
10
再生材使用
使用
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
関連資料:
(0.66MB)