BEST(ベスト)[金物]
669 キャップソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
28
注文コード
65317230
品番
#669-25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
用途
ハンガーパイプ受金物
長さ(mm)
22
幅(mm)
28
高さ(mm)
28
仕上
クローム
注意
※