BEST(ベスト)[金物]
669 キャップソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
34.9
注文コード
65317239
品番
#669-32
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
用途
ハンガーパイプ受金物
長さ(mm)
25
幅(mm)
34.9
高さ(mm)
34.9
仕上
クローム
注意
※