曜日別特売
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256

※サンプル画像

SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256
SE-4110 ステップ・イージー3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317256

ステップ・イージー3段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65317256品番SE-4110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)5.1仕様完成品材質主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装)幅(mm)410ブラック高さ(mm)1000(床~ステップ:1段目235/天板450・660)奥行(mm)785耐荷重(kg)約80ステップ数(段)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1につき3,900/税込4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする