BEST[金物]
696C 鍵穴キャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
仕上
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65317275
品番
#696C-BK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)
扉厚:30~40mm
付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm
NO.696C 鍵穴キャップ
材質:AES樹脂(別売)
用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
21
幅(mm)
17.5
色
黒
高さ(mm)
17.5
仕上
黒
注意
※取手がないため、常時開のグレビティヒンジを併用してください。
※鍵違い1通りです。
※No696C 鍵穴キャップは別売になります。