曜日別特売

727-3 ブラスフック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕上クローム注文コード65317546品番#727-3-4
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材質:黄銅
耐荷重:2kg
付属ネジ:なべタッピンネジ3.5×35mm

長さ(mm)15幅(mm)30高さ(mm)15仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする