BEST(ベスト)[金物]
779 ガイドローラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65317851
品番
#779FD-P31
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質 本体:PA樹脂、軸芯:鋼製
用途
上・下レール用ランナー
長さ(mm)
18
幅(mm)
18
高さ(mm)
60