804 アンボス引手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
仕上鏡面ニッケル
内容量1個注文コード65317896品番#804-0N
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質:亜鉛
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
特長:手掛付きなので引戸・開戸のどちらにも使用できます。

長さ(mm)15.5幅(mm)38高さ(mm)155仕上鏡面ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする